曜日別特売

トップダイヤ テフロンプラチナプラスIH対応玉子焼

トップダイヤ テフロンプラチナプラスIH対応玉子焼 - パール金属
材質本体:アルミニウム合金、はり底:ステンレス鋼、取手:フェノール樹脂(耐熱温度150度)質量(g)413表面処理内面:ふっ素樹脂塗膜加工寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)380×135×60有効寸法(mm)130×180内容量1枚
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12257307HB-3761
4,300
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライパン・グリルパン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする