パール金属 パール金属の 厨房用品 パール金属の キッチン・調理用品 パール金属の 串・ハケ BiT 油引き棒 BiT 油引き棒 注文コード 12258208 材質ポリプロピレン(耐熱温度110度)、金具:アルミニウム、糸:綿100% 質量(g)12 全長×幅W(mm)85×30 内容量1本 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 CC-1161 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 12258208 CC-1161 ¥250 ¥229 ¥229 ¥252 (税込) 3日以内出荷返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください キッチン・調理用品 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity ENDO 食パン天板用油フキ 糸2倍仕様 ホワイトサム 税込¥2,198 ¥1,998 バスケットへ 油引セット小用替芯 アークランドサカモト 税込¥549 ¥499 バスケットへ 油引セット大用替芯 アークランドサカモト 税込¥725 ¥659 バスケットへ ENDO クリーン刷毛 山羊毛 ホワイトサム 税込¥571~ ¥519~ ENDO クリーン刷毛 樹脂毛 ホワイトサム 税込¥857~ ¥779~ ENDO クリーン刷毛 豚毛 ホワイトサム 税込¥516~ ¥469~ ENDO 山羊毛刷毛 ホワイトサム 税込¥802~ ¥729~ ENDO 木柄黒刷毛 ホワイトサム 税込¥1,022~ ¥929~ ポリ柄テリハケ 八ツ矢工業 税込¥329 ¥299 バスケットへ 竹串NTポリ容器入 やなぎ 税込¥219 ¥199 十八番 平串 やなぎ 税込¥1,088 ¥989 バスケットへ 十八番 バーベキュー串 やなぎ 税込¥1,088 ¥989 バスケットへ 十八番 松葉串 やなぎ 税込¥1,088 ¥989 バスケットへ 十八番 ぎんなん串 やなぎ 税込¥934~ ¥849~ 竹串NTポリ容器入 やなぎ 税込¥108 ¥98 バスケットへ 食器用ふきん アイセン 税込¥549 ¥499 バスケットへ キッチンおしぼり アイセン 税込¥549 ¥499 バスケットへ 南部鉄器 お漬物の水抜きミニ 池永鉄工 税込¥1,758 ¥1,598 バスケットへ AnoUse マルチシート バスケット 東和産業 税込¥1,758 ¥1,598 不織布ふきん くりふきん ブルー 3本セット アストロ 税込¥1,428 ¥1,298 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ厨房機器・キッチン/店舗用品厨房用品キッチン・調理用品串・ハケハケ 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「串・ハケ」にはこんなカテゴリがあります 串 ハケ シェアする マイページ 最近見た商品