SHIMANO(シマノ) SHIMANO(シマノ)の 自転車部品 SHIMANO(シマノ)の シマノスモールパーツ(純正部品) SHIMANO(シマノ)の シマノ 品番先頭文字-E フリーハブ ブラック 32H ナットタイプ OLD:135mm フリーハブ ブラック 32H ナットタイプ OLD:135mm 注文コード 仕様(対応リアスピード)8/9スピード 寸法(mm)(OLD)135 色ブラック タイプナット式 軸長(mm)185 ブレーキ種類リムブレーキ スポーク数32H 内容量1個 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 EFHTX5008EL 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 13110074 EFHTX5008EL ¥2,196 取扱い終了返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 自転車部品 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity 自動点灯ハブダイナモヘッド Hapyson 税込¥2,528~ ¥2,298~ カートリッジベアリング MARWI 税込¥1,088 ¥989 バスケットへ ヘッドベアリング MARWI 税込¥3,188 ¥2,898 バスケットへ MAXベアリング MARWI 税込¥5,168 ¥4,698 バスケットへ カートリッジベアリング MARWI 税込¥1,318 ¥1,198 バスケットへ カートリッジベアリング MARWI 税込¥4,618 ¥4,198 バスケットへ ヘッドベアリング MARWI 税込¥3,188 ¥2,898 バスケットへ タイヤ ロングレッドXT BRIDGESTONE(ブリヂストン) 税込¥3,628 ¥3,298 534-2490 ラバーバンドブラケット SP-15 キャットアイ 税込¥725 ¥659 バスケットへ タイヤ・チューブ1本巻 BRIDGESTONE(ブリヂストン) 税込¥2,308 ¥2,098 バスケットへ ヘッドベアリング MARWI 税込¥3,518 ¥3,198 バスケットへ 外装変速用L型スタンド IWA(丸八工機) 税込¥2,418 ¥2,198 バスケットへ カートリッジベアリング MARWI 税込¥1,088 ¥989 バスケットへ バイク用黒ゴム紐 八ツ矢工業 税込¥681 ¥619 バスケットへ ペダル Aurora(オーロラ) 三ヶ島製作所 税込¥7,588~ ¥6,898~ ベル 雷神 zero 弐 マットブラック 東京ベル 税込¥2,198 ¥1,998 バスケットへ ヘッドベアリング MARWI 税込¥3,518 ¥3,198 バスケットへ カートリッジベアリング MARWI 税込¥934 ¥849 バスケットへ ESMRT26SSP ディスクローター 140mm 6本ボルト ワイドタイプレジン専 SHIMANO(シマノ) 税込¥1,978 ¥1,798 バスケットへ ヘッドベアリング MARWI 税込¥3,518 ¥3,198 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ自転車用品自転車部品シマノスモールパーツ(純正部品)シマノ 品番先頭文字-Eシマノ 品番先頭文字-EF 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 シェアする マイページ 最近見た商品