フリーハブ ブラック 36H QR OLD:135mm

フリーハブ ブラック 36H QR OLD:135mm SHIMANO(シマノ)
(1件のレビュー)

仕様(対応リアスピード)8/9スピード 寸法(mm)(OLD)135 ブラック タイプクイック式 軸長(mm)185 ブレーキ種類リムブレーキ スポーク数36H 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
13110135 EFHTX5008AZAL
2,314
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
13110135
2022-07-03
用途:
ハブ交換
卸売・小売業

7万円付近の完成車に付帯するハブは、大抵が安物で、買ってから放置してグリス切れにすると再起不能になる。特にエンド幅135ミリのvブレーキ対応リアハブは種類が少ない。ゴミのようなハブは、乗り続けるだけ苦痛だから、さっさと替えた方が良い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする