デジタル水分計 木材用 最高・最低 ホールド機能付
建材から薪まで幅広いユーザーに対応。木材の水分を手軽に測定。
測定対象
[木材:クリ、オウシュウアカマツ、サクラ、ラジアータマツ、トウヒ、ベイツガ、ケヤキ、クルミ、グイマツ、カバ、カラマツ、ベイマツ、ブナ、クモスギ、アカマツ、スギ、ギョリュウ、ヒノキ、カエデ、トドマツ、ナラ、キリ、エゾマツ、トネリコ、バライロモクセンナ]
[その他の材料:セメントペースト、コンクリート、硬石膏、モルタル、石灰モルタル、石膏、レンガ]
用途木材の水分を測定します。
測定範囲(%)含水率:6.8~60、湿度:10~90
付属品収納ケース、単4乾電池×2本(モニター用)
材質(本体)ABS樹脂、絵ラストマー樹脂、(測定針)ステンレス、(ボタン)シリコンゴム
寸法(mm)130×55×29
質量(g)144
電源単4乾電池×2本
温度範囲(℃)使用:‐10~50、保管:‐40~60
測定方式電気抵抗式
温度測定範囲(℃)‐0~50
精度(%)±2
機能オートパワーオフ(約10分)、バックライト、最高最低メモリー、ホールド
分解能(%)温度:0.1℃、含水率:0.1、湿度:0.1
内容量1個
[その他の材料:セメントペースト、コンクリート、硬石膏、モルタル、石灰モルタル、石膏、レンガ]
注意
※用途以外に使用しないで下さい※温度・湿度祖規定機能の精度は保証しておりませんので目安としてお使い下さい
※木材以外の含水率の精度は保証の対象外となります。
商品説明動画
【シンワ測定】デジタル水分計 最高・最低 ホールド機能付 プロモーション用動画
この動画は、1人が参考にしています。
水分計 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
- 対象商品:
- 13116286
2022-10-06
- 用途:
- 木材の含水率のチェックに。
植村産業株式会社 様
(農・林・水産業)
計測対象を針葉樹と広葉樹に分けられる点。暗い所でもLCDにバックライトが点灯する点。
木材に対して打ち込む様に針を刺すのですが、手に持ちやすく打ち込み安いデザイン。
何よりも大事な検針用の針のスペアが供給されている点。