キャリパーブレーキ BRS100 ナット式 前用

キャリパーブレーキ BRS100 ナット式 前用 DIA-COMPE

ブレーキ種類キャリパーブレーキ 材質(アーチ)アルミ冷間鍛造 タイプ前後ナット式 機構デュアルピボットデザイン、ワンピースブレーキシュー 質量(g/個)178 前後区分前用 内容量1個
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
13532576 - シルバー
5,200
 
 
取扱い終了

返品不可
13532725 - ブラック
5,200
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ブレーキ/ブレーキシュー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする