床リフォーム用接着剤

床リフォーム用接着剤 - INAX(LIXIL)

タイルONタイルリフォームに適しています。
施工廃材減

有効期限(年)1改正建築基準法(JAIA対応)F☆☆☆☆、4VOC基準適合内容量1本
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13917533R-QF-
10,8007,998
7,998
8,798(税込)
4日以内出荷
返品不可
70356530R-QF【ワケあり】※理由あり(未使用・未開封)
10,5007,198
5,998
アウトレット
6,598(税込)
当日出荷
返品不可
残り2点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

内装資材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする