曜日別特売

2989.jp+ ムーンダスターEX

2989.jp+ ムーンダスターEX - CONDOR(山崎産業)2989.jp+ ムーンダスターEX - CONDOR(山崎産業)2989.jp+ ムーンダスターEX - CONDOR(山崎産業)2989.jp+ ムーンダスターEX - CONDOR(山崎産業)2989.jp+ ムーンダスターEX - CONDOR(山崎産業)2989.jp+ ムーンダスターEX - CONDOR(山崎産業)2989.jp+ ムーンダスターEX - CONDOR(山崎産業)2989.jp+ ムーンダスターEX - CONDOR(山崎産業)
(7件のレビュー)

静電気でホコリをキャッチ。別売りの伸縮ポールを取り付ければ、高い所のお掃除もラクラク。
家具やすき間のお掃除に。
ブラインドのホコリ払いに
観葉植物のホコリ払いに

用途壁面や家具・エアコンのホコリ払いに。材質穂:ポリプロピレン(抗菌加工)、芯:ポリプロピレン、グリップ:ポリプロピレン(抗菌加工)質量(g)100寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×170×600繰り返し・詰め替え対応内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13928663-
1,580
1,298
1,428(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 13928663
2024-08-02
用途: 板金加工
製造業

薄物の金属板のごみ取りに使用。使い勝手が良いです。

対象商品 : 13928663
2023-10-11
用途: 清掃作業時
サービス業

もう何度もリピ購入をしています。毛量も良く、使い勝手がよく、使い方次第では長く使うことができます。多少濡れてしまっても、叩けば水気が飛びますので、またすぐに使用できるのもありがたいです。

対象商品 : 13928663
2023-10-14
用途: 変電所内の清掃
その他業種

持ちて柄の部分が太いので
しっかりはたきをかけることが出来ます。
使い込んでくるとナイロンの毛の部分がだんだんと抜けてきます。
一度抜けだすと抜ける頻度が多くなるため交換用に購入しました。

対象商品 : 13928663
2022-05-21
用途: 瓶ビールを拭くのに
藤井酒店卸売・小売業

使いやすく 色もオシャレで 大満足です。次回も是非買わせていただきます。

対象商品 : 13928663
2021-04-26
用途: エアコンクリーニングとカーテンのほこり落とし

安価であり、程よい長さなので、エアコン上部のほこり落としがスムーズにでき、最高に気に入っています。

対象商品 : 13928663
2019-12-09
用途: 事務所内清掃

気がついた時に、パパッとホコリ等を取る事が出来るので便利に使用しています。意外と大きいので、広い面積を一度に掃除出来ます。

対象商品 : 13928663
2019-01-07
用途: 室内のチリ払い
その他業種

他社の製品よりこうかがすぐれている 他社の製品はすべて処分した

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンディモップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする