ポータブル保冷温庫
オールシーズン、色々な場所で大活躍です!5℃から60℃の温度設定で幅広い活用方法。トレイがかんたんに脱着可能なのでお手入れ楽々。
持ち運び取っ手も付いて楽々移動。見やすい!庫内温度をデジタル表示。25リットルのお手頃サイズ!500mlペットボトルは、最大で約20本入ります。
容量(L)25
連続運転時間(h)12
材質外装:ABS樹脂
質量(kg)約7.5
消費電力(W)AC:65/DC:55
方式ペルチェ式
電源コード(m)ACコード:約1.4、DCコード:約1.8
温度調節範囲(℃)約5~55
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)34×41.7×47
内容量1台
サービス機器類 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
- 対象商品:
- 13930115
2021-06-15
- 用途:
- 店舗に来店されるお客様に提供するドリンクの冷却用に購入しました。
自動車・二輪車・自転車関連業
500MLペットボトルが20本入りますが、うちでは250MLペットボトルを10本程度入れておいた方がよく冷える様に思います。冷蔵庫ではないのでキンキンに冷える事はないです。
1人が参考にしています
- 対象商品:
- 13930115
2021-07-06
- 用途:
- お客様飲み物冷却用
自動車・二輪車・自転車関連業
この時期は結露が発生しますので注意です。本体の下にトレイなどを置いて設置した方が良いと思います。
保冷庫の扉をカチッと音がするまで閉めないと半ドア状態になり保冷庫内の温度が上がり結露によって外部に水が漏れてきます。
時々、扉がしっかり閉まっているか確認した方が良いです。
1人が参考にしています