曜日別特売

業務用スキャンコンバータ HDMI→ビデオ/コンポーネントコンバータ

業務用スキャンコンバータ HDMI→ビデオ/コンポーネントコンバータ - ADTECHNO(エーディテクノ)

・映像信号をスケーリング変換する業務用スキャンコンバータHDMI→ビデオ/コンポーネントコンバータ・・映像表示機器に合わせた解像度へアップ・ダウンスケーリングが可能・音声のデエンベデッド機能・ノイズリダクション機能搭載・アスペクト比変更やオーバー(アンダー)スキャン調整などの映像表示調整機能を搭載・壁面や床への設置に便利な固定用金具付属・抜け防止ネジ式DCコネクタ採用し、HDMI端子はネジ留め機構に対応

付属品ACアダプター×1、専用リモコン×1、固定用金具×2、固定用金具取付ネジ×4、取扱説明書×1ブラック質量(g)約300電源DC5V2A本体寸法(mm)124×82.4×27(突起部含まず)コネクタ形状HDMI:タイプA型番DSE-003保存温度(℃)-20~60最大消費電力(W)6対応フォーマット入力:480i/480p/720p/1080i/1080p/VGA(640×480)、SVGA(800×600)、×GA(1024×768)、HD(1280×720)、W×GA(1280×800)、S×GA(1280×1024)、U×GA(1600×1200)、WS×GA(1680×1050)、FullHD(1920×1080)、WU×GA(1920×1200)/FullHD、WU×GAはReducedBlankingのみ対応動作温度(℃)0~40動作湿度(%)20~90(結露なきこと)音声入力(HDMI:1系統):最大7.1ch音声出力(S/PDIF:1系統):最大7.1ch・(RCA:1系統):最大2ch映像出力(Y.Pb.Pr:1系統):サンプリング周波数:74.25MHz、対応フォーマット:480i/480p/720p/1080i/1080p・色空間:Y.Pb.Pr4:2:2・(ビデオ:1系統):対応フォーマット:NTSC映像入力(HDMI:1系統):TMDSクロック:165MHzオス形状HDMI変換タイプメス - メス内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14073326DSE-003
オープン
46,980
51,678(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方1¥3,800/税込¥4,180
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

変換・延長アダプタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする