曜日別特売

バックステップ MUE2

バックステップ MUE2 - GILLES TOOLING

MUE2
ステップをスイングするように上下に可変。遠近も前後に4段階の調整が可能です。たとえばYZF-R1 15の場合、20ポジションからステップ位置を選べます。また、質感の高いドライカーボン製ヒールガードを装備。立体的な形状を持ち、マシンのホールド性を高めます。

内容量1セット
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ポジション
主な適合車種
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14667793MUE2-Y01-Bブラック/レッド20ポジション(BACK:-15~17mm/UP:-17~26mm)YZF-R1 15-17/YZF-R1M 15-17
オープン
取扱い終了
返品不可
14667809MUE2-Y01-Gゴールド20ポジション(BACK:-15~17mm/UP:-17~26mm)YZF-R1 15-17/YZF-R1M 15-17
オープン
取扱い終了
返品不可
26310498MUE2-S01-Bブラック20ポジション(BACK-12.4~23.6mm/UP-13.2~27.3mm)GSXR1000(ABS)17/GSXR1000R(ABS)17
オープン
取扱い終了
返品不可
26310507MUE2-S01-Gゴールド20ポジション(BACK-12.4~23.6mm/UP-13.2~27.3mm)GSXR1000(ABS)17/GSXR1000R(ABS)17
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

外装系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする