曜日別特売

専用スプロケット アルミ製モリブデントリートメント 520サイズ

専用スプロケット アルミ製モリブデントリートメント 520サイズ - GALESPEED(ゲイルスピード)

レースやアフターマーケットで人気の高い信頼のブランド、X.A.M特注のゲイルスピードホイール専用オリジナルスプロケット。
動力伝達のロスを少なくするための広いPCDや、大幅に肉抜きされた軽量な仕様が特徴です。
表面処理にモリブデン充填を含めた特殊加工を施しフリクションの低減と耐久性の向上を図ったアルミ製と、
MotoGPや耐久レースなどでも採用されるほどの高剛性を誇るスチール製の二種類をラインナップ。

サイズ【チェーン】520材質アルミ(A7075 超々ジュラルミン)ねじの呼び寸法M10適合内径(Φmm)80穴数6穴寸法PCD(mm)100内容量1枚
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
歯数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
146714492835203737T
12,000
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
146714672835203939T
12,000
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
146714762835204040T
12,000
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
146714852835204141T
12,000
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
146714942835204242T
12,000
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
146715032835204343T
12,000
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
146715192835204444T
12,000
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
146715282835204545T
12,000
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
146715372835204646T
12,000
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
146715462835204747T
12,000
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
146715552835204848T
12,000
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
146714582835203838T
12,000
11,980
13,178(税込)
欠品中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スプロケットの摩耗について
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/supurocket/
2022-12-22

駆動系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする