フットコントロールKIT SIL

フットコントロールKIT SIL - GALESPEED(ゲイルスピード)フットコントロールKIT SIL - GALESPEED(ゲイルスピード)フットコントロールKIT SIL - GALESPEED(ゲイルスピード)フットコントロールKIT SIL - GALESPEED(ゲイルスピード)フットコントロールKIT SIL - GALESPEED(ゲイルスピード)フットコントロールKIT SIL - GALESPEED(ゲイルスピード)フットコントロールKIT SIL - GALESPEED(ゲイルスピード)フットコントロールKIT SIL - GALESPEED(ゲイルスピード)

ストレスフリーなペダル操作へ。
レースのために考えられた設計は、ストリートでも多くの利点があります。純正ポジションから最小限の位置変更で、サーキットからストリートまで楽しめるパフォーマンスを発揮。ステップワークを妨げる要素を徹底して排除し、操作性を追求しました。

8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
主な適合車種
材質
加工
付属品
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14676464FCK3001S1セットYZF-R1 15-26/YZF-R1M 15-26---
59,000
58,980
64,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
14676489FCK3002S1セットYZF-R6 17-20---
63,000
62,980
69,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
31421103FCK1001S1セットCBR1000RR 08-19 (シフター無)鍛造アルミ7075材フル3D切削チェンジペダル用エクステンション(10mm/20mm)
68,000
67,980
74,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
31421119FCK1002S1セットCBR1000RR SP 17-19/SP2 17-18 (シフター有)鍛造アルミ7075材フル3D切削チェンジペダル用エクステンション(10mm/20mm)
68,000
67,980
74,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
55155224FCK5001S1個GSXR1000R 17-22 (シフター有)---
63,000
62,980
69,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
55155233FCK5002S1個KATANA 19-24/GSX-S1000 22-24/GSX-S1000GT 22-24---
68,000
67,980
74,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
55155249FCK7001S1個ZRX1200R 01-08/ZRX1200S 01-04/ZRX1200 DAEG 09-16---
58,000
57,980
63,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
55155258FCK7002S1個Z900RS 18-25/CAFE 18-25/SE 22-25---
68,000
67,980
74,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

外装系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする