カネツネ カニハサミ(取り外し式)
カニを切り分け、きれいに身を取り出すのに適した独特の形状のブレードです。
細かいギザ刃は、しっかり逃さずカットします。
分解洗浄可能
全長(mm)190
材質刃部/ステンレス刃物鋼、ハンドル部/耐熱ABS樹脂
耐熱温度(℃)110
TKG品番9-0586-1001
TKG品番(2017)6-0526-0801
内容量1個
カニを切り分け、きれいに身を取り出すのに適した独特の形状のブレードです。
細かいギザ刃は、しっかり逃さずカットします。
分解洗浄可能