アプレシアエージー・プラスロック

アプレシアエージー・プラスロック グループセブ

倒れてもお湯もれしにくい「転倒お湯もれロック」機能。
水あかが付着しにくい「ウルトラポリッシュ底面」。
お湯が沸くと自動で電源オフ&空焚き防止機能。

容量(L)0.8 質量(g)944(電源プレート含む) 電源(V)単相100(50/60Hz) 間口W×奥行D×高さH(mm)219×185×153 消費電力(W)1250 機能転倒漏れ防止、自動電源オフ、空焚き防止機能 内容量1個
注意
※保温機能はついていません。
お気に入りに追加
3件中 1~3件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
14691198 パールホワイト
8,500
 
 
取扱い終了
14691207 ルビーレッド
8,500
 
 
取扱い終了
14691216 オニキスブラック
8,500
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケトル/ポット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする