ブロムス
ブロムス ティーライトホルダー
燃焼時間(時間)
約4
仕様
キャンドル付
適合
ティーライトキャンドル125TL
材質
ステンレス/ガラス
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
直径×高さ(mm)
TKG品番
TKG品番(2017)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
販売期限
数量
14703929
M65057
70×185
9-1779-1301
6-1583-0901
¥
5,000
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
返品不可
2026年
03月30日まで
14703938
P65091
70×175
9-1779-1401
6-1583-1001
¥
5,000
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
3日以内出荷
返品不可
2026年
03月30日まで
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください