Bluetooth対応ワイヤレスヘッドホン
Bluetoothでワイヤレス再生。クリアな迫力サウンドドライバー。
耳元で音楽・動画、通話のかんたん操作が可能。音漏れしにくい密閉型。
軽量で快適な耳のせタイプ。折りたたみできるスイーベル機構。
付属品充電用USBケーブル(Type-A/Micro USB Type-B)
型式(ヘッドホン)密閉ダイナミック型、(マイクロホン)エレクトレットコンデンサー型
質量(g)190
使用温度範囲(℃)5~40
電源DC3.7Vリチウムポリマー電池(内蔵式)
接続方式Bluetooth
対応(Bluetoothプロファイル)A2DP、AVRCP、HFP、HSP、(コーデック)SBC、(コンテンツ保護)SCMS-T方式
ヘッドフォン部インピーダンス(Ω)32
通信方式Bluetooth標準規格Ver.4.1準拠
連続使用可能時間(通信:音楽再生時)最大約40時間、(待ち受け)最大約1000時間
充電時間(時間)約4
指向性全指向性
周波数帯域(Hz)(再生)5~32000、(マイクロホン)50~15000
音圧感度(dB/mW)(ヘッドホン出力)102
音圧感度(dB)(マイクロホン)‐40
変調方式FHSS
伝送帯域(MHz)20~20000
通信距離(m)10以内(見通しの良い状態で)
ドライバー径(Φmm)40
使用周波数(GHz)2.4
イヤホン形状オーバーヘッド型
内容量1個
注意
※本製品は、各国の電波法の適合または認証を取得している国でのみ使用できます※販売国以外では使用できません