光モール
アルミノンスリップ穴付
一般的に使用頻度の高い汎用型材です。ジュータンやカーペットの押さえに使用されています。
色
シルバー
厚さ(mm)
2.3
幅(mm)
38
穴径(Φmm)
4
上部穴径(Φmm)
9
材質
6063アルミ
表面処理
アルマイト仕上げ
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1本
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
全長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14723705
731
1820
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
特別運賃
車上渡し
75208273
1279
1000
オープン
¥
859
¥
945
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
/
税込
¥
550
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,000
/
税込
¥
2,200