作動圧力の設定は設定ツマミをまわし、設定圧力の目盛りに合わせるだけで容易に行えます。
マイクロスイッチは高信頼性、高容量タイプを採用し、設定精度を確保しました。
粉塵や水の飛まつの影響を受けない構造になっています。(IP54)
透明カバーにより、設定値を保護しながら容易にご確認できます。
RoHS指令に対応。



内部接点が金メッキではないので、メーカー確認したところ最低電流が100mA程度必要とのこと、今回はDC24V回路のPLC入力での使用だったので、ブリーダー抵抗を設置して使用
微小負荷用の金メッキ接点も購入出来る様にして欲しいです。