曜日別特売

密閉形圧力計(A/B枠・立形) 100Φ 形番:BE12(プラスチックケース)

密閉形圧力計(A/B枠・立形) 100Φ 形番:BE12(プラスチックケース) - 長野計器密閉形圧力計(A/B枠・立形) 100Φ 形番:BE12(プラスチックケース) - 長野計器密閉形圧力計(A/B枠・立形) 100Φ 形番:BE12(プラスチックケース) - 長野計器密閉形圧力計(A/B枠・立形) 100Φ 形番:BE12(プラスチックケース) - 長野計器密閉形圧力計(A/B枠・立形) 100Φ 形番:BE12(プラスチックケース) - 長野計器密閉形圧力計(A/B枠・立形) 100Φ 形番:BE12(プラスチックケース) - 長野計器密閉形圧力計(A/B枠・立形) 100Φ 形番:BE12(プラスチックケース) - 長野計器密閉形圧力計(A/B枠・立形) 100Φ 形番:BE12(プラスチックケース) - 長野計器

密閉ケースの採用により、雨露等の条件下でもご使用できます。(JIS C 0920 IP43 相当)
基準適合証印(型式承認)対応が可能です。(大きさ・精度・圧力レンジによる)
圧力計測範囲が広く、また耐食性を要求される場合にも対応できます。

用途JIS B 7505-1 ブルドン管圧力計に対応しています。ブルドン管の弾性変形(動き)を指針に伝える構造の圧力計で、構造が簡単なためお取扱いが容易です。また広い圧力範囲の測定が行え、幅広い分野で使用されています。・検査成績書付きはJCSS校正された標準器と器差検査を行い、所定の検査点に測定差が記載された製品です。・検査書類4点セット付は以下の構成となります。1.検査成績書(JCSS校正された標準器と器差検査を行い、所定の検査点に測定差が記載されたもの) 2.検査証明書(検査の結果、検査成績書に記載の品質基準に合格したことを証明するもの) 3.トレ-サビリティ証明書(使用した標準器が国家標準とトレーサビリティがとれていることを証明するもの) 4.標準器の写し(使用した標準器のJCSS校正証明書の写し)質量(g)約800
注意
・検査書類付製品については発注後のキャンセル不可となります。証明書に記載する宛先をご指示ください。※圧力計を選定される際は、性能が十分発揮できるよう、常用圧力の上限が以下の範囲となるように圧力レンジを選定してください。
定圧力の場合:圧力レンジの最大値の3/4以下、変動圧力の場合:圧力レンジの最大値の2/3以下
また記載の接液部材質が測定する気体・液体に適合したものであることをご確認ください。
1902件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ケース形状
外径(Φmm)
精度
圧力レンジ(MPa)
接続ねじ
測定流体
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
15596475BE12-143 50MPa(検査成績書付)1セットA枠(立型つば無し)1001.5級相当0~50G1/2B気体・液体
オープン
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15569866BE12-143 50MPa(検査書類4点セット付)1セットA枠(立型つば無し)1001.5級相当0~50G1/2B気体・液体
オープン
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15596484BE12-131 0.1MPa(検査成績書付)1セットA枠(立型つば無し)100JIS1.6級0~0.1G3/8B気体・液体
オープン
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15569875BE12-131 0.1MPa(検査書類4点セット付)1セットA枠(立型つば無し)100JIS1.6級0~0.1G3/8B気体・液体
オープン
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15596500BE12-131 0.16MPa(検査成績書付)1セットA枠(立型つば無し)100JIS1.6級0~0.16G3/8B気体・液体
オープン
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15569884BE12-131 0.16MPa(検査書類4点セット付)1セットA枠(立型つば無し)100JIS1.6級0~0.16G3/8B気体・液体
オープン
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15596509BE12-131 0.2MPa(検査成績書付)1セットA枠(立型つば無し)1001.5級相当0~0.2G3/8B気体・液体
オープン
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15569900BE12-131 0.2MPa(検査書類4点セット付)1セットA枠(立型つば無し)1001.5級相当0~0.2G3/8B気体・液体
オープン
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15596518BE12-131 0.25MPa(検査成績書付)1セットA枠(立型つば無し)100JIS1.6級0~0.25G3/8B気体・液体
オープン
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15569909BE12-131 0.25MPa(検査書類4点セット付)1セットA枠(立型つば無し)100JIS1.6級0~0.25G3/8B気体・液体
オープン
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15596527BE12-131 0.3MPa(検査成績書付)1セットA枠(立型つば無し)1001.5級相当0~0.3G3/8B気体・液体
オープン
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15569918BE12-131 0.3MPa(検査書類4点セット付)1セットA枠(立型つば無し)1001.5級相当0~0.3G3/8B気体・液体
オープン
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15596536BE12-131 0.4MPa(検査成績書付)1セットA枠(立型つば無し)100JIS1.6級0~0.4G3/8B気体・液体
オープン
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15569927BE12-131 0.4MPa(検査書類4点セット付)1セットA枠(立型つば無し)100JIS1.6級0~0.4G3/8B気体・液体
オープン
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15596545BE12-131 0.5MPa(検査成績書付)1セットA枠(立型つば無し)1001.5級相当0~0.5G3/8B気体・液体
オープン
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15569936BE12-131 0.5MPa(検査書類4点セット付)1セットA枠(立型つば無し)1001.5級相当0~0.5G3/8B気体・液体
オープン
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15596554BE12-131 0.6MPa(検査成績書付)1セットA枠(立型つば無し)100JIS1.6級0~0.6G3/8B気体・液体
オープン
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15569945BE12-131 0.6MPa(検査書類4点セット付)1セットA枠(立型つば無し)100JIS1.6級0~0.6G3/8B気体・液体
オープン
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15596570BE12-131 1MPa(検査成績書付)1セットA枠(立型つば無し)100JIS1.6級0~1G3/8B気体・液体
オープン
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15569954BE12-131 1MPa(検査書類4点セット付)1セットA枠(立型つば無し)100JIS1.6級0~1G3/8B気体・液体
オープン
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
03755421BE12-143 50MPa1個A枠(立型つば無し)1001.5級相当0~50G1/2B気体・液体
23,000
21,980
24,178(税込)
5日以内出荷
15596579BE12-131 1.5MPa(検査成績書付)1セットA枠(立型つば無し)1001.5級相当0~1.5G3/8B気体・液体
オープン
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15569970BE12-131 1.5MPa(検査書類4点セット付)1セットA枠(立型つば無し)1001.5級相当0~1.5G3/8B気体・液体
オープン
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15596588BE12-131 1.6MPa(検査成績書付)1セットA枠(立型つば無し)100JIS1.6級0~1.6G3/8B気体・液体
オープン
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15569979BE12-131 1.6MPa(検査書類4点セット付)1セットA枠(立型つば無し)100JIS1.6級0~1.6G3/8B気体・液体
オープン
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15596597BE12-131 2MPa(検査成績書付)1セットA枠(立型つば無し)1001.5級相当0~2G3/8B気体・液体
オープン
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15569988BE12-131 2MPa(検査書類4点セット付)1セットA枠(立型つば無し)1001.5級相当0~2G3/8B気体・液体
オープン
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15596606BE12-131 2.5MPa(検査成績書付)1セットA枠(立型つば無し)100JIS1.6級0~2.5G3/8B気体・液体
オープン
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15569997BE12-131 2.5MPa(検査書類4点セット付)1セットA枠(立型つば無し)100JIS1.6級0~2.5G3/8B気体・液体
オープン
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15596615BE12-131 3MPa(検査成績書付)1セットA枠(立型つば無し)1001.5級相当0~3G3/8B気体・液体
オープン
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15570006BE12-131 3MPa(検査書類4点セット付)1セットA枠(立型つば無し)1001.5級相当0~3G3/8B気体・液体
オープン
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15596624BE12-131 3.5MPa(検査成績書付)1セットA枠(立型つば無し)1001.5級相当0~3.5G3/8B気体・液体
オープン
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15570015BE12-131 3.5MPa(検査書類4点セット付)1セットA枠(立型つば無し)1001.5級相当0~3.5G3/8B気体・液体
オープン
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15596640BE12-131 4MPa(検査成績書付)1セットA枠(立型つば無し)100JIS1.6級0~4G3/8B気体・液体
オープン
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15570024BE12-131 4MPa(検査書類4点セット付)1セットA枠(立型つば無し)100JIS1.6級0~4G3/8B気体・液体
オープン
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15596649BE12-131 5MPa(検査成績書付)1セットA枠(立型つば無し)1001.5級相当0~5G3/8B気体・液体
オープン
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15570040BE12-131 5MPa(検査書類4点セット付)1セットA枠(立型つば無し)1001.5級相当0~5G3/8B気体・液体
オープン
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15596658BE12-131 6MPa(検査成績書付)1セットA枠(立型つば無し)100JIS1.6級0~6G3/8B気体・液体
オープン
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15570049BE12-131 6MPa(検査書類4点セット付)1セットA枠(立型つば無し)100JIS1.6級0~6G3/8B気体・液体
オープン
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15596667BE12-131 7MPa(検査成績書付)1セットA枠(立型つば無し)1001.5級相当0~7G3/8B気体・液体
オープン
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15570058BE12-131 7MPa(検査書類4点セット付)1セットA枠(立型つば無し)1001.5級相当0~7G3/8B気体・液体
オープン
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
14728219BE12-131 -0.1~0MPa1個A枠(立型つば無し)100JIS1.6級-0.1~0G3/8B気体・液体
9,200
7,998
8,798(税込)
5日以内出荷
15596676BE12-131 10MPa(検査成績書付)1セットA枠(立型つば無し)100JIS1.6級0~10G3/8B気体・液体
オープン
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15570067BE12-131 10MPa(検査書類4点セット付)1セットA枠(立型つば無し)100JIS1.6級0~10G3/8B気体・液体
オープン
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15596685BE12-131 15MPa(検査成績書付)1セットA枠(立型つば無し)1001.5級相当0~15G3/8B気体・液体
オープン
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15570076BE12-131 15MPa(検査書類4点セット付)1セットA枠(立型つば無し)1001.5級相当0~15G3/8B気体・液体
オープン
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15596694BE12-131 16MPa(検査成績書付)1セットA枠(立型つば無し)100JIS1.6級0~16G3/8B気体・液体
オープン
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15570085BE12-131 16MPa(検査書類4点セット付)1セットA枠(立型つば無し)100JIS1.6級0~16G3/8B気体・液体
オープン
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15596710BE12-131 25MPa(検査成績書付)1セットA枠(立型つば無し)100JIS1.6級0~25G3/8B気体・液体
オープン
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15570094BE12-131 25MPa(検査書類4点セット付)1セットA枠(立型つば無し)100JIS1.6級0~25G3/8B気体・液体
オープン
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

圧力計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする