バッテリー充電器

バッテリー充電器 - 大橋産業(BAL)バッテリー充電器 - 大橋産業(BAL)バッテリー充電器 - 大橋産業(BAL)
(13件のレビュー)

バッテリーターミナルを外さずに充電できます。(原付などのカプラタイプを除く)
つないでモード選択ボタンを押すだけで充電開始。
充電完了後、充電器を繋いだままでも過充電の心配がありません。
スイッチング電源の採用により、充電器の軽量・小型化を実現。

用途原付・オートバイ・軽自動車・コンパクトカーのバッテリーに最適バッテリー容量(Ah)オートバイモード:2~14(10時間率容量)、自動車モード/低温時モード:20~40(5時間率容量)適合バッテリーDC12V仕様バッテリー回復機能搭載、低温時モード搭載、丸型端子、脱着式充電クリップ質量(g)495消費電力(W)70ケーブル長(m)1.8出力電圧(V)DC14.4/DC14.7(低温時モード)入力電圧(V)AC100(50/60Hz)出力電流(A)(自動車モード)最大3.5、(オートバイモード)0.8対応オープンバッテリー(開放型)、シールドバッテリー(密閉型)、AGMバッテリー、ディープサイクルバッテリー寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)66×198×51防塵防水性能IEC規格IP65適合内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
147581362710
オープン
5,198
5,718(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:13
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-09-17
用途: カブ号(C70)のバッテリー充電に
クライムワークスサービス業

同じメーカーの古いタイプのものを10年以上使用していましたが、ついに壊れたのでこちらを購入。デジタルのインジゲーター付きで充電状況がひと目でわかり便利です。もちろんバッチリ充電できます。

対象商品 : 14758136
2023-07-19
用途: バイク・車のバッテリー用に

以前からBALのバッテリーチャージャーは使っていました。
大体3年位で壊れれていたので、今回は始めてモノタロウで購入したのですが、以前の物とは全く進歩していて、サイズもコンパクト化され、何よりもチャージ進捗が液晶表示となっていて、充電プロセスが分かるのが便利です。
今回は長持ちしてくれる事を祈ります。

対象商品 : 14758136
2022-04-10
用途: バッテリー充電用
サービス業

原付バッテリー充電用に購入。取り扱い方法も簡単で、装着したままでも過充電にならないので安心です。

対象商品 : 14758136
2022-02-26
用途: 自家用車、自動二輪のメンテ

10年間使っていた同メーカーの充電器が壊れたので、今回買い換えました。取り扱いも簡単で取説もわかりやすいです。

対象商品 : 14758136
2022-11-20
用途: 自家用車、自動二輪のメンテ

使い方はとても簡単で良いものです。しかも量販店よりも安く購入できました。

対象商品 : 14758136
2022-11-17
用途: 自家用車、自動二輪のメンテ

使い方はとても簡単で良いものです。しかも量販店よりも安く購入できました。

対象商品 : 14758136
2021-09-28
用途: バイクに乗らない時の充電に使用
医療・福祉・介護関連業

手軽で繋いで置いておくだけでチャージしてくれるいい買い物しました。

1が参考にしています
対象商品 : 14758136
2021-04-06
用途: 月に一度くらいしか乗らない車の維持充電

車庫内で欧州車のN-66-25Hに、繋ぎっぱなしにして維持充電用に使っています。
操作はスイッチ一つで楽ですし、バックライト付きの液晶表示パネルも数字が大きくてとても見やすいです。
満充電になると出力が0.0Ahになるので安心です。
2か月くらい乗らなくてもセル一発でかかるのでとても満足しています。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電装」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする