RACING BATTLAX W01

RACING BATTLAX W01 - BRIDGESTONE(ブリヂストン)RACING BATTLAX W01 - BRIDGESTONE(ブリヂストン)

「雨のブリヂストン」がさらに進化した。
ウェットレースで勝利を掴むW01
世界最速を競う最高峰のレースで培われた最新技術を投入、ウェット路面において高い戦闘力を発揮する。
新開発のコンパウンドによりウォームアップ性能が向上しウェット路面における高い信頼感を提供する。

パターンW01リム径(inch)17コンパウンドミディアム内容量1本
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
※一般公道では走行できません
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイヤサイズ
標準リム幅(inch)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14762345RMR0486090/580R172.50
オープン
24,980
27,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
地域運賃
14762354RMR04861120/595R173.50
オープン
28,980
31,878(税込)
翌々日出荷
返品不可
地域運賃
14762363RMR04862110/590R172.75
オープン
34,980
38,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
地域運賃
14762379RMR04863140/620R174.00
オープン
38,980
42,878(税込)
翌々日出荷
返品不可
地域運賃
14762388RMR04864165/630R175.00
オープン
39,980
43,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
地域運賃
14762397RMR04858120/600R173.50
オープン
35,980
39,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
地域運賃
14762406RMR04859190/650R176.00
オープン
48,980
53,878(税込)
翌々日出荷
返品不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タイヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする