ANGEL SCOOTER

ANGEL SCOOTER - PIRELLI(ピレリ)ANGEL SCOOTER - PIRELLI(ピレリ)ANGEL SCOOTER - PIRELLI(ピレリ)ANGEL SCOOTER - PIRELLI(ピレリ)
(3件のレビュー)

素晴らしい乗り心地、ハンドリング、最高のウエットパフォーマンスを都会のジャングルに!!
剛性ある構造とトレッドデザインの融合によって実現された素晴らしい乗り心地
シリカ高配合コンパウンド採用による最高のウエットパフォーマンス
マルチ ラディウス コンツアー採用によってクイックなハンドリングを実現

注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
※ホイールは付属しておりません。
46件中 146各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
適合
リム径(inch)
タイヤサイズ
タイプ
速度記号/荷重表示
パターン
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1476397329032001本フロント/リア103.00 - 10 REINFTL50JANGEL SCOOTER
7,250
5,598
6,158(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
1476399829034001本フロント/リア1080/90 - 10TL44JANGEL SCOOTER
7,050
5,298
5,828(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
1476400729033001本フロント/リア1080/100 - 10TL46JANGEL SCOOTER
6,800
5,198
5,718(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
1476401629029001本フロント/リア1090/90 - 10TL50JANGEL SCOOTER
8,200
6,298
6,928(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
1476403429249001本フロント11110/70 - 11TL45LANGEL SCOOTER
15,500
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
1476404327695001本フロント/リア12110/70 - 12TL47PANGEL SCOOTER
10,500
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
1476405927696001本フロント/リア12110/90 - 12TL64PANGEL SCOOTER
13,200
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
1476406827697001本フロント12120/70 - 12TL51PANGEL SCOOTER
10,400
7,898
8,688(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
1476407727698001本フロント12120/70 - 12TL51SANGEL SCOOTER
12,000
9,198
10,118(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
1476408627699001本フロント13110/70 - 13TL48PANGEL SCOOTER
11,800
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
1476409527700001本フロント13110/90 - 13TL56PANGEL SCOOTER
12,900
9,798
10,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
1476410427701001本フロント13120/70 - 13TL53PANGEL SCOOTER
12,600
9,298
10,228(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
1476411327703001本フロント14120/70 - 14TL55PANGEL SCOOTER
13,000
9,898
10,888(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
1476412927704001本フロント15120/70 - 15TL56PANGEL SCOOTER
17,900
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
1476413827705001本フロント15120/70 - 15TL56SANGEL SCOOTER
18,100
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
1476417429250001本リア11120/70 -11 REINFTL56LANGEL SCOOTER
17,500
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
1476418327709001本リア12120/70 - 12 REINFTL58PANGEL SCOOTER
11,200
8,598
9,458(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
1476421727712001本リア13130/70 - 13 REINFTL63PANGEL SCOOTER
13,700
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
1476422627713001本リア13140/60 - 13 REINFTL63PANGEL SCOOTER
16,900
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
1476423527714001本リア13130/60 - 13 REINFTL60PANGEL SCOOTER
14,200
9,998
10,998(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
出荷予定:2026年4月下旬
1476424429021001本リア13140/70 - 13TL61PANGEL SCOOTER
16,500
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
1476426927715001本リア14140/60 - 14 REINFTL64PANGEL SCOOTER
20,400
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
1476427827716001本リア14140/70 - 14 REINFTL68PANGEL SCOOTER
20,800
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
1476428727717001本リア14140/70 - 14 REINFTL68SANGEL SCOOTER
21,300
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
1476429627719001本リア14150/70 - 14TL66SANGEL SCOOTER
19,800
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
1476430527720001本リア16120/80 - 16TL60PANGEL SCOOTER
16,500
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
5000493827702001個フロント1490/80 - 14 M/C 49STL Reinf49SANGEL SCOOTER
9,100
6,898
7,588(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
5000494729023001個フロント14100/80 - 14 M/C 54STL Reinf54SANGEL SCOOTER
10,300
7,898
8,688(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
5000496531073001個リア13150/70 - 13 M/C 64S TLTL64SANGEL SCOOTER
17,600
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
5000498328640001個リア14120/80 - 14 M/C 58P TLTL58PANGEL SCOOTER
14,100
9,998
10,998(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
出荷予定:2026年6月下旬
5000499927718001個リア14150/70 - 14 M/C 66PTL66PANGEL SCOOTER
21,000
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
1476398929030001本フロント/リア103.50 - 10 REINFTL59JANGEL SCOOTER
8,000
5,798
6,378(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
1476419927710001本リア12130/70 - 12 REINFTL62PANGEL SCOOTER
12,800
9,698
10,668(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
1476420827711001本リア12140/70 - 12 REINFTL65PANGEL SCOOTER
14,300
9,998
10,998(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
1476402529031001本フロント/リア10100/90 - 10TL56JANGEL SCOOTER
8,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
1476414727706001本フロント16100/80 - 16TL50PANGEL SCOOTER
19,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
1476415627707001本フロント16110/70 - 16TL52PANGEL SCOOTER
19,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
1476416527708001本フロント16110/70 - 16TL52SANGEL SCOOTER
19,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
1476425329256001本リア14110/70 - 14TL56SANGEL SCOOTER
13,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
1476431427721001本リア16130/70 - 16TL61PANGEL SCOOTER
17,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
1476432327724001本リア16140/70 - 16TL65PANGEL SCOOTER
23,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
5000492930783001個フロント13110/70 - 13 M/C 48S TLTL48SANGEL SCOOTER
12,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
5000495629022001個フロント1690/80 - 16 M/C 51STL Reinf51SANGEL SCOOTER
8,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
5000497434457001個リア14100/90 - 14 M/C 57PTL Reinf57PANGEL SCOOTER
13,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
5000500835676001個リア14150/70 - 14 M/C 66STL (B)66SANGEL SCOOTER
17,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
5000501727723001個リア16130/80 - 16 M/CT64P TLTL64PANGEL SCOOTER
15,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 50004938
2025-09-30
用途: アドレス110(CE47A)前輪
農・林・水産業

通勤で毎日往復50キロ乗っています。2本使いましたが両方とも3万キロくらいでウェアインジゲータが出て、そこから自己責任で3000キロくらいは使用できました。特筆は雨天の性能で溝があれば安心して走れます。制動性能や旋回性能は必要十分です。タイヤ組み込みも柔らかいため簡単にできるのもありがたいです。リピートしたいのですが在庫がない事が多く、それだけがネックです。

対象商品 : 14763998
2021-09-06
用途: アプリオ前後に使用
自動車・二輪車・自転車関連業

アプリオで2月に東京~富山まで行こうと思い、積雪路、凍結路、ウエット路面に強そうなパターンのタイヤを選びました。
結局TDM900で行ってしまったので本番では使いませんでしたが、その後に完全凍結路で試したところ一発で転倒しましたので、やはりミラーアイスバーンはスパイクでないと無理です。
ツルツルではない凍結路(アスファルト表面の凸凹がそのまま凍結している状態)やある程度踏み固められた積雪路ではギリギリ何とかなりますがオススメしかねます。
しかし普通の雨天では無敵のウェット性能で、マンホールと白線ペイントに気を付けていればアプリオでは滑りもしません。
どんな天候でもだいたい乗ってしまう通勤通学使用にオススメです。

対象商品 : 14764025
2020-02-26
用途: リード100後輪に使用

リード100で、2月に東京~富山まで行こうと思い、雪路や、ウエット路面に強そうなパターのタイヤを選びました、結局往復ドライ路面でしたが、このタイヤは、他メーカーと比べると、重量が軽い、減りが早め、幅が細め、乗り心地、グリップは普通、このタイヤの売りは、ハンドリングと言うことなので、今度は前輪につけてみたいと思います。

4が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タイヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする