ポータブル蓄電池 エナジー・プロmini

ポータブル蓄電池 エナジー・プロmini PIF
(1件のレビュー)

持ち運びもラクラクな軽量・コンパクトボディ。「いざ」という時の非常用電源に。
蓄電容量200Wh :携帯電話20台分の充電が可能。ノートPCなら5時間連続稼働できます。
最大出力200W :PC、携帯電話以外にもLED照明、TV、ラジオ等一般的な電気製品の使用が可能です。安心の正弦波出力 :PC、精密機器等を安心して使用することができます。ソーラーパネルでの充電(別売):ソーラーパネルでの充電も可能なので、停電時でも安心です。エナジー・プロmini専用ソーラーパネル (LBP-36)付属のショルダーベルトで両手もふさがらず安心。

出力AC:AC100V/50Hz、USB: DC5V/2A(2ポート合計) バッテリー容量(Ah)20 セット内容本体、ACアダプタ、電源コード、ショルダーベルト、取扱説明書 質量(kg)約2.8 電源方式:充電式 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)250×170×85 入力専用アダプタ充電池:AC100V 50/60Hz,DC15V 4A 出力波形正弦波 バッテリーリチウムポリマー 出力容量200W バッテリー電圧(V)11.1 充電時間(時間)約7 内容量1台
注意
※ソーラーパネルLBP-36は別売りとなります。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
14765538 LB-200
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
14765538
2019-04-03
用途:
電気計測試験器の電源
大隅電気設備管理事務所 様 (サービス業)

軽量・小型で持ち運びに便利。100V 2A 正弦波も良い。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする