ウー・ウェンパン+

ウー・ウェンパン+ - hokua(北陸アルミニウム)

ウー・ウェンパンは従来比15パーセント以上軽量化を実現しました。
また、最高級の内面加工を採用し、従来比150パーセントの耐久性を実現しました。

用途1台で蒸す、焼く、炒める、茹でる、煮る、揚げる、6役機能のマルチパン。付属品スチームトレー、スチームコントローラー付蓋適合ガス直火使用可(IH不可)内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(cm)
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14776013WPL2424(本体)アルミニウム合金・AC7A、(蒸トレー)アルミニウム合金、(ハンドル)天然木
11,000
取扱い終了
返品不可
14776029WPL2828(本体)アルミニウム合金・AC7A、(底面)アルミニウム溶射、(蒸トレー)アルミニウム合金、(ハンドル)天然木
13,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライパン・グリルパン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする