ウー・ウェンパン+

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード14776013 品番WPL24
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥11,000
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

ウー・ウェンパンは従来比15パーセント以上軽量化を実現しました。
また、最高級の内面加工を採用し、従来比150パーセントの耐久性を実現しました。

サイズ(cm)24 材質(本体)アルミニウム合金・AC7A、(蒸トレー)アルミニウム合金、(ハンドル)天然木 用途1台で蒸す、焼く、炒める、茹でる、煮る、揚げる、6役機能のマルチパン。 付属品スチームトレー、スチームコントローラー付蓋 適合ガス直火使用可(IH不可) 質量(g)1265 容量(L)2.6 表面処理(内面)テフロンプラチナプラス、(加工底面)アルミニウム溶射 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)44.3×24.8×11.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライパン・グリルパン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする