デジタル一眼レフカメラ EOS Kiss M ダブルズームキット

デジタル一眼レフカメラ EOS Kiss M ダブルズームキット Canon

小型軽量ボディ・バリアングル液晶モニター、ミラーレス初のキヤノンKISSシリーズ。
使い勝手のいいEF-M15-45mm F3.5-6.3 IS STM標準ズームレンズ。
近づくのが困難な遠くの被写体でも、引き寄せて大きく写すことができるEF-M55-200mm F4.5-6.3 IS STMの
軽量&コンパクトなズームレンズの2本付き。

有効画素数約2410万画素 撮像素子型式:APS-C CMOSセンサー、ダスト除去機能:手動/自動、ダストデリートデータ付加 質量(g)(バッテリー・カード含む)約387、(本体のみ)約351 セット内容EOS Kiss M本体、EF‐M55‐200mmF4.5‐6.3IS STM、EF‐M15‐45mmF3.5‐6.3IS STM、バッテリーパックLP‐E12、バッテリーチャージャーLC‐E12、ネックストラップEM‐200DB、レンズキャップE‐49、カメラカバーR‐F‐4 型式デジタル一眼ノンレフレックスAF・AEカメラ 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)116.3×88.1×58.7 記録媒体SD/SDHC/SDXCメモリーカード 液晶サイズワイド3.0型 インターフェース【デジタル端子】Micro USB(パソコン通信・Hi-Speed USB相当)、【HDMIミニ出力端子】タイプD(解像度自動切り換え)、【外部マイク入力端子】Φ3.5mmステレオミニプラグ 使用電池バッテリーパック(LP-E12)1個 使用環境温度:0~40度、湿度:85%以下 フォーマット形式DCF準拠、DPOF対応(version1.1) 液晶モニターTFT式カラー液晶モニター、バリアングル式 ワイヤレス通信Wi-Fi準拠:IEEE 802.11b/g/n、Bluetooth準拠:Ver.4.1 使用レンズキヤノンEF-M、EF、EF-Sレンズ群 ISO規格常用:100~25600 映像記録MP4 伝送規格DS-SS変調方式(IEEE 802.11b)、OFDM変調方式(IEEE 802.11g/n)、GFSK変調方式 記録画素数L(ラージ):約2400万(6000×4000)、M(ミドル):約1060万(3984×2656)、S1(スモール1):約590万(2976×1984)、S2(スモール2):約380万(2400×1600)、RAW(ロウ):2400万(6000×4000) 連続撮影速度約10コマ/秒 オートフォーカスデュアルピクセルCMOS AF方式、ワンショットAF、サーボAF、AF補助光内蔵 アスペクト比3:2、4:3、16:9、1:1 レンズマウントキヤノンEF-Mマウント 映像化方式MPEG-4 AVC/H.264可変(平均)ビットレート方式 内容量1セット
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
14779389 EOS Kiss M ダブルズームキット BK ブラック
オープン
 
 
取扱い終了
14779398 EOS Kiss M ダブルズームキット WH ホワイト
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「デジタルカメラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする