万能ラジオペンチ 高品質
職人がひとつひとつ丁寧に仕上げた日本国内メーカー同等基準の高性能万能ラジオペンチです。
従来のラジオペンチの機能を損なわず、コードの割込み切り、簡易圧着、線材の皮むきや、小ネジ・ナット等をくわえ、回すなど、幅広くご使用いただける万能工具です。
用途電気・通信関係、精密機器の組立・配線工事等から一般家庭でのDIYまでご使用いただけるオールラウンドモデルです。
全長(mm)160
バネ有
材質本体:特殊鋼、グリップ:塩化ビニール
質量(g)120
表面処理防錆
刃部硬度HRC57~61
機能Φ1.25mmストリップ穴、割線機能、1.25mm2圧着端子接続機能
切断能力(Φmm) 鉄線1.5
切断能力(Φmm) 銅線2.6
内容量1丁
注意
※電気の流れている物への切断は、絶対にしないでください。感電の恐れがあります。※作業時は周りの安全を確かめてご使用ください。
※保護メガネ等を着用して作業をしてください。
※能力以上の使用はしないでください。
※本来の目的以外では使用しないでください。
ペンチ/プライヤ/ニッパー の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14782374 | OMMRPJ-150 | 33138254 | MURJ-150 |
![]() |
ラジオペンチ(JIS) 万能タイプ | モノタロウ | 1本 | ¥749 税込¥824 | メーカー違いの相当品です |
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
ラジオペンチの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/longnosepliers_howtouse/
2023-02-15