曜日別特売

熱中症・インフルエンザ警報付き デジタル温湿度計

熱中症・インフルエンザ警報付き デジタル温湿度計 - YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

温度と湿度が計測できるので、インフルエンザ時期の乾燥が気になる方にもオススメです。
温度計・湿度計・時計の3つの機能が付いています。

精度
時計:平均月差±30秒以内(常温時)
、温度:±1℃以内(0~40℃)※左記以外 ±2℃以内
、湿度:±5%以内(40~80%、温度25℃時)※左記以外±8%以内
質量(g)
約97
電源
単4形乾電池×2本(別売)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
86×120×20
温度測定範囲(℃)
-9.9~49.9(0.1℃単位)
湿度測定範囲(%)
20~95(1%単位)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
86×20×120
使用電池
単4形乾電池×2本(別売)
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
3件中 1~3件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14779933DO02GRグリーン
オープン
取扱い終了
14779949DO02PKピンク
オープン
取扱い終了
返品不可
14779958DO02WHホワイト
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「温湿度計・熱中対策温湿度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする