KVM切替器

KVM切替器 ATEN KVM切替器 ATEN KVM切替器 ATEN KVM切替器 ATEN KVM切替器 ATEN

DVIデュアルディスプレイ対応コンピューターの接続が可能な、2ポートUSBハブポート搭載の4ポートKVMPスイッチです。
2台のユニットに接続することで、クワッドディスプレイ(4面マルチディスプレイ)への対応も可能です。
2ポートUSBハブポート搭載の4ポートKVMPスイッチです。
PC/ATキーボードでもキーの組み合わせでSun/Macキーボードの特殊キー入力が可能。
Mac・Sun用キーボードも使用可能です。

用途デスク周りのPC集約・切替に ポート数4 付属品2L-7D02UDケーブル(1.8m)×4、DVIデュアルリンクケーブル(1.8m)×4、電源アダプタ×1、クイックスタートガイド×1 質量(kg)1.26 消費電力(W)(DC5.3V)5.34 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)228×172×55 最大解像度DVIデュアル:2560×1600(60Hz)、3Dディスプレイ:1920×1200(120Hz) ディスプレイDVI 周囲環境動作時/0~50度、0~80%(結露なきこと)、保管時/‐20~60度 コネクタUSBタイプB メス×4、DVI-Dメス×10、ステレオミニジャック×10、USBタイプA メス×2 アズワン品番64-8302-45 入出力入力:AC100~240(50/60Hz)、出力:DC5V 2.4A RoHS指令(10物質対応)対応 キーボード/マウスUSB 内容量1台
注意
※本製品搭載のUSBハブはUSB2.0対応のため、USB2.0に対応していないコンピューターやOSはサポートの対象外となります
※Windowsマシンでは特殊キーが効きません
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
15284186 CS1644A
オープン
99,980
109,978 (税込)
3日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「切替器/分配器/コンバーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする