KVM切替器
16台のコンピューターの切替機能を搭載したKVMPスイッチです。
単体での使用に加え、最大31台のKVMスイッチを追加してデイジーチェーン接続することもできます。
1箇所のコンソールから最大512台のコンピューターを操作することが可能です。
用途ラック内サーバーの操作集約・切替(KVMスイッチ)に
ポート数16
付属品2L-5202U(1.8m)ケーブル×1、2L-5202P(1.8m)ケーブル×1、コンソールケーブル×1、電源アダプター×1、ラックマウントキット×1、クイックスタートガイド×1、ファームウェアアップグレードケーブル×1、フットパッド(4pcs)
質量(kg)2.85
消費電力(W)(DC5.3V)5.31
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)438×160×44
最大解像度2048×1536
周囲環境動作時/0~50度、0~80%(結露なきこと)、保管時/‐20~60度
コネクタSPHD メス(イエロー)×16、PHD オス(イエロー)×1
アズワン品番64-8470-94
入出力入力:AC100~240(50/60Hz)、出力:DC5.3V 2.4A
RoHS指令(10物質対応)対応
準拠DDC2B
内容量1台
注意
※製品に接続されたUSBデバイスへのアクセスは、製品とコンピューターの間にUSB対応のKVMケーブルを使用したときに限りご利用いただけます※USBデバイスは、そのデバイスを使用しているCS1716Aと同じレベルのスイッチに接続されているコンピューターからはアクセス可能ですが
※子機となるスイッチからアクセスすることはできませんのでご注意ください
PC切替器 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07