KVM切替器

KVM切替器 ATEN

PS/2およびUSBインターフェースが混在するシステムにおいて複数のコンピュータを接続し、切替操作を可能にします。
設備投資を抑えるのに最適な ソリューションです。1セットのコンソールから8台のPCを操作可能です。
3段階のカスケード接続に対応し512台のPCを操作可能です。

用途ラック内サーバーの操作集約・切替(KVMスイッチ)に 接続台数512(カスケード) ポート数8 付属品電源アダプター×1、ラックマウントキット×1、クイックスタートガイド×1、ファームウェアアップグレードケーブル×1 質量(kg)2.72 消費電力(W)3.4 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)438×161×44 最大解像度2048×1536 周囲環境動作時/0~50度、0~80%(結露なきこと)、保管時/‐20~60度 コネクタSPHD メス(イエロー)×8、ステレオミニジャック×10、USBタイプA メス×2、D-Sub 15ピン メス×1 入出力入力:AC100~240(50/60Hz)、出力:DC5V 1A 準拠DDC2B キーボード/マウスUSB・PS/2 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
15284283 CS1758
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「切替器/分配器/コンバーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする