KVM切替器

KVM切替器 ATEN KVM切替器 ATEN KVM切替器 ATEN KVM切替器 ATEN KVM切替器 ATEN

2ポートのUSB2.0ハブを搭載し、DVI&USBインターフェースに対応したPCの切替を可能にする2ポートKVMPスイッチです。
コンピューターの電源がOFFになると次のコンピューターに自動切替する電源状態検知機能付きです。
PC/ATキーボードでもキーの組み合わせでSun/Macキーボードの特殊キー入力が可能。Sun/Mac用キーボードも使用可能です

用途デスク周りのPC集約・切替に ポート数2 付属品2L-7D02U(1.8m)ケーブル×2、電源アダプター×1、クイックスタートガイド×1、ファームウェアアップグレードケーブル×1 質量(kg)0.73 消費電力(W)9 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)210×88×56 最大解像度1920×1200(60Hz) ディスプレイDVI-I 周囲環境動作時/0~50度、0~80%(結露なきこと)、保管時/‐20~60度 コネクタUSBタイプB メス×2、DVI-I メス×3、ステレオミニジャック×6、USBタイプA メス×2 アズワン品番64-8303-64 入出力入力:AC100~240(50/60Hz)、出力:DC5.3V 2.4A RoHS指令(10物質対応)対応 準拠DDC2B キーボード/マウスUSB 内容量1台
注意
※Windowsマシンでは特殊キーが効きません
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
15284299 CS1762A
オープン
29,980
32,978 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「切替器/分配器/コンバーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする