KVM切替器
DVIインターフェースとオーディオに対応したケーブルタイプの2ポートUSB KVMPスイッチです。
USBマウスのホイール部分をダブルクリックするだけで簡単にコンピューターを切り替えることができるのが特長です。
コンソールモニタのEDID情報を保存し解像度を最適化するビデオダイナシンク機能
電源が入っているコンピューターに自動的にポートを切り替える電源状態検知機能を搭載し
ユーザーに快適なデスクトップコンピューターの操作環境を提供します。
用途デスク周りのPC集約・切替に
ポート数2
付属品クイックスタートガイド×1、ユーザーマニュアル×1、ワイヤードリモコン×1
質量(kg)0.49
消費電力(W)(DC5V)1.95
電源バスパワー
ケーブル長(m)コンピューター:0.9、ワイヤードリモコン:1.8
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)78×112×24
最大解像度1920×1200
ディスプレイDVI-D
周囲環境動作時/0~50度、0~80%(結露なきこと)、保管時/‐20~60度
コネクタUSBタイプA オス×4、DVI-D オス×2、ステレオミニプラグ×4、USBタイプAメス×2、DVI-D メス×1、ステレオミニジャック×2
アズワン品番64-8303-17
RoHS指令(10物質対応)対応
キーボード/マウスUSB
内容量1台
注意
※Windowsマシンでは特殊キーが効きません※USBデバイスに電源アダプターを接続することが必要になる場合があります
PC切替器 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07