USB変換器
セントロニクス36ピンコネクタです。
用途USBからパラレル信号の変換に
付属品ユーザーマニュアル×1、ソフトウェアCD×1
質量(kg)0.11
電源バスパワー
ケーブル長(m)1.8
対応OSWindows 2000/XP/Vista/7
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)53×43×20
対応双方向通信完全対応
周囲環境動作時/0~40度、0~80%(結露なきこと)、保管時/‐20~60度
コネクタUSBタイプAオス、セントロニクス36オス
アズワン品番64-8304-08
伝送速度(Mbps)12/Sec
RoHS指令(10物質対応)対応
準拠USB1.1
商品タイプ変換器
内容量1台
切替器/分配器/コンバーター の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07