シリアルコンバーター
RTS(送信要求)信号によってデータ転送をコントロール可能です。
標準的なコンピューターを使用して長距離データ通信システムの構築が可能になります。
用途シリアル(RS-232)信号の延長に
接続台数1
付属品電源アダプター×1、ユーザーマニュアル×1
質量(kg)0.06
消費電力(W)(DC9V)0.81
スイッチSW1:DCE、DTE、モニター、SW2:TxON、RxONTxRTS、RxRTS、TxRTS、 RxON
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)55×79×21
動作温湿度範囲温度:0~50度、湿度:0~80%(結露なきこと)
コネクタDB-25ピンメス×1、ターミナルブロック×4、アイソレーション端子
保管温度範囲(℃)‐20~60
アズワン品番64-8301-20
最大延長(m)1200
入出力入力:AC100~240V(50/60Hz)、出力:DC9V/300mA
データ転送速度100Kbps
RoHS指令(10物質対応)対応
商品タイプ変換器
内容量1台
注意
※必ず同型番の組合せでお使いください※メーカー保証は同型番の組合せ利用時のみになり他の組合せは保証対象外になります
切替器/分配器/コンバーター の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07