曜日別特売

ビデオ延長器

ビデオ延長器 - ATENビデオ延長器 - ATENビデオ延長器 - ATENビデオ延長器 - ATENビデオ延長器 - ATEN

1系統の4KのDisplayPort信号を1本のカテゴリ6aケーブルで最大40m
解像度1080pでは最大70m延長できるDisplayPortツイストペアケーブルエクステンダーです。
コンパクトな筐体や電源アダプター電源アダプターの抜け防止にロック式DC電源ジャックを採用しています。
医療や軍事施設など、信号の耐干渉性がより求められる環境での使用に最適です。

用途映像信号の延長に最大延長(m)70付属品電源アダプター×2、クイックスタートガイド×1質量(kg)0.27消費電力(W)(DC5V)2.84、5.72寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)101×87×30最大解像度カテゴリ6aケーブル:4K(40m)、カテゴリ5e/6ケーブル:4K(35m)周囲環境動作時/0~50度、保管時/-20~60度コネクタ【R】DisplayPort メス×2、【T】DisplayPort メス×2アズワン品番64-8302-65入出力入力:AC100~240V(50/60Hz)、出力:DC5V/2.6ARoHS指令(10物質対応)対応インピーダンス(Ω)(入力/出力)100準拠DisplayPort (Deep Color、4K)、HDCPオーディオ入力1オーディオ出力1内容量1台
注意
※STPケーブルのご使用を推奨します
※ソースデバイスとの接続用DisplayPortケーブルは同梱されていません
※対応する4K解像度は3840×2160(30Hz(4:4:4)4096×2160(30Hz(4:4:4)です
※HDCPはモニターのHDCPのバージョンに依存します
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
15288079VE901
オープン
53,980
59,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

エクステンダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする