曜日別特売

ビデオ変換器

ビデオ変換器 - ATENビデオ変換器 - ATENビデオ変換器 - ATENビデオ変換器 - ATENビデオ変換器 - ATEN

アナログビデオのソースデータをDVI出力のディスプレイに表示できるVGA・DVIコンバーターです。
VGAポートからのバスパワーに対応していますが、VGAポートからの給電で映りが良くない場合は電源アダプターから給電することも可能です。
ソフトウェアのインストールも不要でコンパクトな本体はセットアップしやすく、幅広い解像度に対応しています。

用途映像信号の変換に付属品電源アダプター×1、ユーザーガイド×1質量(kg)0.15ブラック消費電力(W)1.64(DC5.3V/8BTU)電源入力:AC100~240V(50/60Hz)、出力:DC5.3V/0.94Aコネクタ形状D-Sub15pinメス - DVI-Dメス寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)79×79×25使用湿度範囲0~80%(結露なきこと)動作温度(℃)0~50保管温度(℃)-20~60アズワン品番64-8303-70RoHS指令(10物質対応)対応接続台数1対応解像度1920×1200メス形状D-Sub15pin/DVI-D変換タイプメス - メス内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
15288185VC160A
オープン
21,980
24,178(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

変換・延長アダプタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする