ビデオ変換器
アナログVGA信号とオーディオ信号をHDMI信号に変換するスケーラー搭載コンバーターです。
機器の映像と音声を入力ポートに接続すると、これらの信号をデジタル変換してHDMIケーブル1本で出力します。
ビデオ解像度を最適な画質に変換するスケーラーエンジンを搭載し、3Dデインターレースにも対応。
さらにフロントパネルのボタンで操作するOSDを使用して、画質の調節や本製品の設定を簡単に行うことができます。
用途映像信号の変換に
付属品電源アダプター×1、ユーザーガイド×1、ソフトウェア収録CD×1
質量(kg)0.31
色ブラック
消費電力(W)1.56(DC5V)
電源入力:AC100~240V(50/60Hz)、出力:DC5V/2.6A
コネクタ形状D-Sub15pinメス - HDMIタイプAメス
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)110×83×28
使用湿度範囲0~80%(結露なきこと)
動作温度(℃)0~40
保管温度(℃)-20~60
アズワン品番64-8303-10
RoHS指令(10物質対応)対応
対応解像度1080p
メス形状D-Sub15pin/HDMIタイプA
変換タイプメス - メス
内容量1台
変換・延長アダプタ の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07