曜日別特売

ビデオ変換器

ビデオ変換器 - ATENビデオ変換器 - ATENビデオ変換器 - ATENビデオ変換器 - ATENビデオ変換器 - ATEN

HDMI信号をアナログVGA信号に変換するコンバーターです。
HDMIソースデバイスからのビデオ出力に、HDMI対応ディスプレイを別途購入することなく
VGAディスプレイがそのままご使用いただけます。
持ち運びに便利で、セットアップも簡単な非常に扱いやすい製品です。

用途映像信号の変換に質量(kg)0.01ホワイトコネクタ形状D-Sub15pinメス - HDMIタイプAオス寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)23×46×15使用湿度範囲40~85%(結露なきこと)動作温度(℃)0~60保管温度(℃)-10~70アズワン品番64-8302-05RoHS指令(10物質対応)対応対応解像度1920×1200オス形状HDMIタイプAメス形状D-Sub15pin変換タイプメス - オス内容量1台
注意
※HDCP非対応であるためHDCPコンテンツ(著作権保護のコピーガードが掛かった映像)は表示延長できません
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
15288228VC810
オープン
3,198
3,518(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

変換・延長アダプタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする