ウォシュボン ハーバル薬用ハンドソープ

ウォシュボン ハーバル薬用ハンドソープ SARAYA(サラヤ)
(3件のレビュー)

手洗いが楽しくなるかわいいPINGUデザインで手洗い習慣づけにもおすすめです。お子さまでもラクラク押せる、軽押し泡ポンプを採用。
なめらかな泡で手を洗うと同時に殺菌・消毒。ヤシの実生まれの植物性なうえ、植物性うるおい成分配合で手肌にやさしいハンドソープです。

シリーズウォシュボン 希釈倍率原液使用 香りフローラル 医薬品医療機器等法医薬部外品
注意
※かならず、ウォシュボンSフォーム(WASH VONハーバル薬用ハンドソープ)をつめかえてください。他の製品では泡状にならないことやポンプ故障の原因になります。
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
11721815 23974 1個(220mL) つめかえ用
320
 
 
取扱い終了
09113012 23978 1個(250mL) 本体
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
11721815
2021-12-29
用途:
手指を洗うとき
その他業種

サラヤは好きなメーカーさんで、パッケージのピングーに惹かれ購入。物自体は普通です。

対象商品:
11721815
2021-01-20
用途:
作業時
建設業・工事業

品薄の時に販売されていましたので、買いました。助かりました。

対象商品:
11721815
2020-04-13
用途:
外出後の帰宅時
サービス業

早々に届いて助かりました
品質的に問題なしです
また注文いたします

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手洗い洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする