ネームランドセット
印字速度2倍、ビジネスに役立つ機能満載!
印字速度2倍!(メーカー比)印字がスピーディー!
ハーフカット機能付きオートカッター、縦横同時印刷、インデックスラベルなど。
ラベル作成の効率アップ!
付属品ACアダプター、電源コード、テープカートリッジ(18ミリ幅×1本)
質量(g)約840(電池を除く)
電源付属ACアダプター、または単3形アルカリ乾電池/充電式ニッケル水素電池×8本
ラベル幅3.5、6、9、12、18、24mm
機能ハーフカット機能つきオートカッター、絵文字・記号絵文字・記号(1543種)コピー&ペースト、定型文字登録、フォーマット数96種、デザインロゴ(120種)、テープ長さダイレクト設定、余白設定、インデックスラベル、外字登録(4文字)、マグネットテープ対応、パソコンリンク、最大登録文字数約2000、1データ最大225文字入力
液晶サイズ128×64ドット、8桁×4行
キー配列JIS
印字密度200×200dpi
最大印字行数8(使用テープ幅:18、24
最大印字幅(mm)16(使用テープ幅:18、24)
内蔵文字種6402
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)202×212×67.5
印刷縦横同時印刷、拡大印刷、フレーム付き印刷(65種)、連続印刷、連番印刷、バーコード印刷、QRコード印刷
書体(漢字)3(かな)8、(英数)12
外枠65
装飾・飾り文字6種
辞書・文字数漢字熟語数/約142000
内容量1台
注意
※パソコンリンクには市販のUSBケーブル(A・microBタイプ)が必要です
オフィス機器 の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17237439 | KL-M50CA | 49842083 | KL-G2 |
![]() |
ネームランドBiz | カシオ計算機 | 1台 | ¥14,980 税込¥16,478 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |