アクエリアス経口補水液

アクエリアス経口補水液 コカ・コーラ
(6件のレビュー)

カラダ求めるイオンと水分。水分と電解質をすばやく補給
多量の発汗時には、体内から水分とともに電解質も失われています。経口補水液は、水分と電解質の補給におすすめです。

種類清涼飲料水 賞味期限メーカー製造日より12ヶ月 原材料糖類(ブドウ糖、果糖)、食塩/クエン酸、塩化K、クエン酸Na、香料、甘味料(スクラロース) アレルギーなし
注意
※本製品は特別用途食品(病者用食品)ではありません。ナトリウム、カリウム等の濃度が高めに設計された清涼飲料水ですので、少しずつこまめにお飲みください。
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
42814434 46044 1ケース(500mL×24本) (100mL当たり)エネルギー:11kcal、タンパク質:0g、脂質:0g、炭水化物:2.7g、食塩相当量:0.249g、カリウム:80mg、ブドウ糖:1.5g
4,800
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
18200763 - 1本(500mL) (100mL当たり)エネルギー 11kcal、タンパク質 0g、脂質 0g、炭水化物 2.7g、食塩相当量 0.249g、カリウム 80mg、ブドウ糖 1.5g
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
代引不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
18200763
2021-10-10
用途:
農作業の草刈機
農・林・水産業

汗をかくのでジュースよりもいいのです。 夏くらいにまた買います。

対象商品:
42814434
2021-08-10
用途:
職場での水分補給用
卸売・小売業

職場が暑いので、水分補給用として常備しています。
熱中症対策には、必須です。

対象商品:
42814434
2021-07-30
用途:
工場作業時

非常に飲みやすい。他のも利用したことがあるが甘いものが多く飲み過ぎに注意していたところ。

対象商品:
18200763
2021-06-17
用途:
工場作業
製造業

他社の物だと苦いが、今回は飲みやすかった。また注文をする予定。

対象商品:
18200763
2020-08-20
用途:
熱中症対策
運輸・通信業

熱中症の症状が出た時にすぐ飲めるように冷蔵庫に常備しようと購入しました。
まだ飲んでいませんが、必要無く過ごせた方が幸いです。

対象商品:
42814434
2020-05-29
用途:
夏場に水分補給
卸売・小売業

これから夏場の水分補給、お家でも外出でも、熱中症にならないような最高な飲料水です

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「健康食品・ドリンク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする