ご利用中のブラウザ(Internet Explorer バージョン8)は 2020/9/1 以降はご利用いただけなくなります。
モノタロウのWEBサイトをより安全・快適にご利用いただくために、推奨ブラウザへの変更をお願いいたします。
詳しくはこちら
お客様がご利用中のブラウザでは、2022年02月28日 をもちましてモノタロウのWEBサイトをご利用いただけなくなります。
より安全・快適にご利用いただくために、推奨ブラウザへの変更をお願いいたします。
詳しくはこちら
マイページ
定期注文
ご購入履歴
カテゴリから探す
クイックオーダー
お気に入り
買ったものリスト
--
詳細
すべてのカテゴリ
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品・安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
マイページトップ
ご登録情報
買ったものリスト
お気に入り
最近見た商品
お問合せ履歴
配送料について
お支払方法について
お買物の流れ・ご購入方法
出荷日からお届けまでの配送日数
領収証の発行について
ご利用ガイドを見る
コイズミ
コイズミの 厨房用品
コイズミの 厨房機器・設備・調理機械
コイズミの 熱調理機・加熱機器
ライスクッカー
ライスクッカー
注文コード
1~2人分でも、ふっくらおいしい。忙しい朝食、遅い夕食にも約20分で炊ける。一人暮らしに、夫婦二人に、職場のランチに、ライフスタイルに合わせておいしく炊飯。
炊飯容量
0.5~1.5合
質量(kg)
約1.4
電源(V)
AC100(50/60Hz共用)
消費電力(W)
210
コード長さ(m)
約1.4
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
155×185×190
タイマー
(炊飯予約)最大約12時間
保温時間(h)
最大約3
内容量
1台
お気に入りに追加
お気に入りに追加
お気に入りに追加
お気に入りで見る
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
選択解除
KSC1512T
KSC1512W
参考基準価格
(税別)
通常価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18226943
KSC1512T
オープン
¥
4,990
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
取扱い終了
返品不可
18226968
KSC1512W
オープン
¥
4,990
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
取扱い終了
返品不可
代替品有
お気に入りに追加
お気に入りに追加
お気に入りに追加
お気に入りで見る
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
18226968
KSC1512W
46518475
KSC1513W
小型炊飯器
コイズミ
1個
¥
5,990
税込
¥
6,589
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
この商品をチェックした人はこんな商品もチェックしています
最初に戻る
ページ:
1
/
Infinity
お一人様用 ハンディ炊飯器
サンコー(電子機器)
税込
¥
5,269
¥
4,790
バスケットへ
ミニ炊飯器
HOME SWAN
税込
¥
3,289
¥
2,990
(1)
バスケットへ
ごはんが炊ける弁当箱
THERMOS(サーモス)
税込
¥
4,169
¥
3,790
マイコン炊飯ジャー
NEOVE
税込
¥
4,389
¥
3,990
(2)
バスケットへ
3合メカ式炊飯器
NEOVE
税込
¥
4,389
¥
3,990
(2)
バスケットへ
炊飯器 1.5合炊き ミニライスクッカー
YAMAZEN(山善)
税込
¥
4,389
¥
3,990
車用炊飯器 DC12V車専用
大自工業(Meltec)
税込
¥
5,709
¥
5,190
バスケットへ
電子レンジ炊飯器 レンジ de ごはん
川崎合成樹脂
税込
¥
1,099
¥
999
(2)
1.5合の小さな炊飯器
太知ホールディングス
税込
¥
4,389
¥
3,990
バスケットへ
タイガー 保温びつ
タイガー魔法瓶
税込
¥
4,279
¥
3,890
(1)
バスケットへ
業務用炊飯電子ジャー 炊きたて
タイガー魔法瓶
税込
¥
32,890
~
¥
29,900
~
(3)
小型炊飯器
コイズミ
税込
¥
6,589
¥
5,990
おかゆメーカー
象印マホービン
税込
¥
8,789
¥
7,990
バスケットへ
ジャー炊飯器 5.5合
アイリスオーヤマ
税込
¥
10,439
¥
9,490
マイコン式炊飯器 1.5合炊き ミニライスクッカー
YAMAZEN(山善)
税込
¥
5,489
¥
4,990
マルチライスクッカー
クマザキエイム
税込
¥
6,589
¥
5,990
バスケットへ
マイコン炊飯ジャー 極め炊き
象印マホービン
税込
¥
17,490
¥
15,900
(1)
象印 電子ジャー
象印マホービン
税込
¥
9,889
~
¥
8,990
~
(1)
3層鋼ごはん炊きクッカー
CAPTAIN STAG
税込
¥
5,489
¥
4,990
大黒セリオン ごはん鍋(中蓋付)
イセトー西尾商店
税込
¥
18,590
¥
16,900
カテゴリ
カテゴリ
工具の通販モノタロウ
厨房機器・キッチン/店舗用品
厨房用品
厨房機器・設備・調理機械
熱調理機・加熱機器
炊飯器
炊飯器本体
カテゴリー
工具の通販モノタロウ
オフィスサプライ
家電
キッチン・調理家電
炊飯器・精米機
炊飯器
商品レビュー
商品レビューを投稿する
商品レビューを投稿すると毎月抽選で
1,000名様
に
500円クーポン
をプレゼント!
よくあるご質問(FAQ)
この商品について質問する
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
「炊飯器」にはこんなカテゴリがあります
炊飯器本体
内釜
内ぶた
炊飯器アクセサリー
保温ジャー
ご飯ネット・布
シェアする