野菜の有機肥料

野菜の有機肥料 ハイポネックス
(1件のレビュー)

豊富なアミノ酸やミネラルでおいしい野菜を育てる
土壌中の有用微生物を活性化する天然有機物由来の有機肥料です。
「肥料」と「土壌改良」のW効果でおいしい野菜が作れます。
豊富なアミノ酸やミネラル、糖質が土壌を活性化し、健康な根の生育を促します。
速効性成分と緩効性成分のバランスが良く、肥料効果が約1~2ヵ月持続します。
土に混ぜ込む元肥として、土にばらまく追肥として使えます。
草花にも使え、花つきを良くし、美しい花を咲かせます。
土に混ぜ込む元肥として、
土にばらまく追肥としてご使用いただけます。

適合作物野菜全般:トマト、キュウリ、ナス、イチゴ、ピーマン、ラディッシュ、ニンジン、レタス、パセリなど 、草花全般:パンジー、ビオラ、ペチュニア、ビンカ、ダイアンサス、インパチェンス、サルビアなど 成分N-P-K=2-4-2.5 使用方法【元肥】土に混ぜ込みます。【追肥】土にばらまきます。 質量(g)715 名称混合有機1号 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×50×260 使用の目安【鉢植え】元肥・追肥:0g/5号鉢:30g/6号鉢・150g/プランター(65cm)、【菜園・花壇】元肥・追肥:300g/m2・50g/株 使用量(目安)カレースプーン:すり切り 約8g・軽く一杯 約10g、計量カップ:200cc 約150g 登録保証静岡県肥料登録第3249号 内容量1袋(700g)
注意
※用土1リットルあたり10~20gが施肥量の目安です。
※元肥として使用する場合は、必ず土全体に混ぜ込んで使用してください。
※一度開封した有機肥料は、なるべく早く使用してください。
※有機肥料を土に混ぜ込むと、3~7日位で白い菌糸が見えることがありますが、これは土壌有用微生物が活発に活動しはじめた現象であり、 問題はありません。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
18429478 -
750
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
18429478
2021-10-27
用途:
イチゴ苗の栽培
教育・研究機関

豊富なアミノ酸やミネラルでおいしい野菜を育てたいこと
土壌中の有用微生物を活性化する天然有機物由来の有機肥料にひかれて購入しました。
結果が楽しみです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「肥料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする