デスクサイドシュレッダー 210CX

デスクサイドシュレッダー 210CX フェローズ
(2件のレビュー)

クラス最長の連続使用時間で業務効率アップ。コンパクトながらタフに使える、空冷式シュレッダー。

ダストボックス容量(L)21 ゴミ袋サイズ30L 細断可能物ホッチキス・カード・クリップ・CD/DVD 質量(kg)11 消費電力(W)440 連続使用時間(分)30 細断枚数最大:15枚、定格:12枚 細断速度2.0m 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)370×275×590 細断寸法(mm)クロスカット4×35 投入口幅(mm)220 グリーン購入法適合 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)370×275×590 リバース機能あり 最大投入幅A4 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
18430117 4705401
40,000
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
18430117 4705401 18430144 3419201 3419201 デスクサイドシュレッダー B-151C フェローズ 18430144 デスクサイドシュレッダー B-151C フェローズ 1台 36,980 税込40,678 メーカーモデルチェンジ後継品

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
18430117
2019-03-18
用途:
事務作業
有限会社若林空調設備 様 (建設業・工事業)

早速便利に使わせていただいております
窓が大きく見やすい

対象商品:
18430117
2018-10-23
用途:
個人データ、不必要になった会議配布資料等の廃棄。
サービス業

何より動作時の音が静かである。また、一度にコピー用紙15枚は魅力的で時間の節約。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「シュレッダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする