NA-101A NSP空調服立ち襟チタン【バッテリー白ファンセット】
NSPオリジナル空調服は保冷パック用ポケットを標準装備していますので冷やした保冷パックや凍らした飲料を入れれば更に涼しくご使用できます。
立ち襟用スペーサーを肩や首回りに取り付けることで、他の襟タイプの空調服よりも風量を感じることができます。
チタン加工、立ち襟タイプで首元まで涼しい。カラーバリエーション豊富で仕事・スポーツなどあらゆる場面に。
セット内容ファン×2、ケーブル、スペーサー×2、フィルター×2、リチウムイオンバッテリー、ケース、充電アダプター
質量(g)約240
使用温度範囲(℃)0~50(バッテリー)
出力7.2V、6V、5V、3.3V(4段階/バッテリー)
温度範囲(℃)充電可能:0~40
連続使用時間(7.2V設定時)約5時間30分、(6V設定時)約8時間、(5V設定時)約12時間、(3V設定時)約24時間以上
バッテリーリチウムイオンバッテリー:LIPRO1
充電時間約6時間
使用可能温度範囲0℃~50℃
保存温度範囲(℃)-20~50
充電時間(時間)約6
バッテリー容量(mAh)4300
使用時間(時間)【7.2V】約5.5、【6V】約8、【5V】約12、【3V】約24以上
内容量1セット
注意
※大容量バッテリーとこちらの通常バッテリーには互換性があります。
長袖 空調ウェア・服 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
- 対象商品:
- 18432454
2020-07-09
- 用途:
- ぶどう園の農作業
りきちゃん ふぁーむ 様
(農・林・水産業)
快適で有るが、上を見ながらの作業である為に襟の汚れが顕著である、
襟の部分に汚れ防止のシートを付けれられるともっと良いものになると思われる。