NA-201A NSP空調服立ち襟綿【バッテリー黒ファンセット】
NSPオリジナル空調服は保冷パック用ポケットを標準装備していますので冷やした保冷パックや凍らした飲料を入れれば更に涼しくご使用できます。
立ち襟用スペーサーを肩や首回りに取り付けることで、他の襟タイプの空調服よりも風量を感じることができます。
綿100%。薄手で着やすい作業着タイプ。
セット内容ファン×2、ケーブル、スペーサー×2、フィルター×2、リチウムイオンバッテリー、ケース、充電アダプター
質量(g)約240
使用温度範囲(℃)0~50(バッテリー)
出力7.2V、6V、5V、3.3V(4段階/バッテリー)
温度範囲(℃)充電可能:0~40
連続使用時間(7.2V設定時)約5時間30分、(6V設定時)約8時間、(5V設定時)約12時間、(3V設定時)約24時間以上
バッテリーリチウムイオンバッテリー:LIPRO1
充電時間約6時間
使用可能温度範囲0℃~50℃
保存温度範囲(℃)-20~50
充電時間(時間)約6
バッテリー容量(mAh)4300
使用時間(時間)【7.2V】約5.5、【6V】約8、【5V】約12、【3V】約24以上
内容量1セット
注意
※綿100%の素材はポリエステルに比べ変色や退色がおこりやすい特性があります。特に屋外で使用される場合、汗と紫外線の複合作用により、激しく色落ちする場合がございますのでご注意願います。※色落ちを起こりにくくする為には、ご使用後、毎回洗濯をして、汗が蓄積しないように、お手入れをお願い致します。
※天然素材の為、多少の色ブレ、色落ち、縮みがおこる場合があります。脱色の恐れがありますので、他の製品と同時洗いはお避けください。
※大容量バッテリーとこちらの通常バッテリーには互換性があります。