NA-201B NSP空調服立ち襟綿【大容量バッテリー黒ファンセット】
NSPオリジナル空調服は保冷パック用ポケットを標準装備していますので冷やした保冷パックや凍らした飲料を入れれば更に涼しくご使用できます。
腰スペーサーはズボン内の蒸れを抑えより快適に。
立ち襟用スペーサーを肩や首回りに取り付けることで、他の襟タイプの空調服よりも風量を感じることができます連続使用時間旧バッテリーの約1.5倍。
綿100%。薄手で着やすい作業着タイプ。
セット内容ファンx2、ケーブル、腰スペーサー、大容量リチウムイオンバッテリー、ケース、急速充電アダプター
材質綿100%
質量(g)約250
使用温度範囲(℃)0~50(バッテリー)
出力7.2V、6V、5V、3.3V(4段階/バッテリー)
温度範囲(℃)充電可能:0~40
連続使用時間7.2V設定時:約8時間(30リットル/秒)、6V設定時:約12時間(25リットル/秒)、5V設定時:約18時間(22リットル/秒)、3.3V設定時:約24時間以上(12リットル/秒)
バッテリー大容量リチウムイオンバッテリー:LIULTRA1
充電時間約8時間
使用可能温度範囲0℃~50℃
保存温度範囲(℃)-20~50
充電時間(時間)約8
バッテリー容量(mAh)6500
使用時間(時間)【7.2V】約8、【6V】約12、【5V】約18、【3V】約24以上
内容量1セット
注意
※綿100%の素材はポリエステルに比べ変色や退色がおこりやすい特性があります。特に屋外で使用される場合、汗と紫外線の複合作用により、激しく色落ちする場合がございますのでご注意願います。※色落ちを起こりにくくする為には、ご使用後、毎回洗濯をして、汗が蓄積しないように、お手入れをお願い致します。天然素材の為、多少の色ブレ、色落ち、縮みがおこる場合があります。
※脱色の恐れがありますので、他の製品と同時洗いはお避けください。【大容量リチウムイオンバッテリー LIULTRA1】★8時間充電・7.2Vで約8時間継続して使用できます。
※互換性について※■既存バッテリー LIPRO1の高スペック品です。ファン・バッテリー・充電アダプターは今ご使用のパーツにもご使用いただけます。※他メーカーは仕様できません。
■容量:6500mAh、■充電可能温度:0℃-40℃
■使用可能温度:0℃-50℃■保存温度:-20℃~50℃
■充電時間:約8時間■重量:250g■出力・使用時間:7.2V-約8h/6V-約12h/5V-約18h/3V-約24h以上/