モバイルバッテリー/リチウムイオン電池/おまかせ充電対応/3200mAh/2.1A
おまかせ充電に対応した持ち運びに便利なコンパクトタイプのスマートフォン用モバイルバッテリー。
質量(g)約72
付属品USBケーブル(USB-Aオス-Micro-Bオス)
使用温度範囲(℃)0~40
出力5V/2.1A
対応機種iPhoneおよびUSB端子で充電するスマートフォン
入力5V/1.8A
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)24×24×101
充電時間1.8AのAC充電器使用時:約2時間
使用電池充電式リチウムイオン電池
保証期間6ヶ月
バッテリー容量(mAh)3200
ケーブル長(cm)USBAtomicroBオス:約10
USBポート数1個口
連続使用回数約500回
充電端子micro-B
給電端子USB
内容量1個
注意
※iOS端末で使用する場合は別途iOS用ケーブルをご用意ください
モバイルバッテリー の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
- 対象商品:
- 18438124
2019-10-05
- 用途:
- スマホ充電時
商品に間違いは無いようで、急速充電中も発熱がきわめて少ないと感じますし、
何よりしっかりと製品保証がついていつので安心です。
価格面でもう少しお求めやすくなってくれると助かります。